CDVI ITALIA SRL - CDVCDV024 MOD. CONTR. VARCO DA CELL. SIM CARD DATI - CDV024
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Schnittstelle - 2G (GSM)
Max. Anzahl der Türen - 1
Leseverfahren - sonstige
Montageart - sonstige
Anzahl der Ausgänge - 1
Packung
1 ST
EAN
2000002588795
Artikelnummer
CDVCDV024
Herstellernummer
CDV024
Hersteller
CDV
Ausführung der Schnittstelle:
2G (GSM)
Max. Anzahl der Türen:
1
Leseverfahren:
sonstige
Montageart:
sonstige
Anzahl der Ausgänge:
1
Cloudbasiertes System:
nein
Standalone:
nein
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...240 V
Vernetzbar:
ja
PC-Anbindung:
ja
Max. Teilnehmerzahl:
200
Schutzart (IP):
IP20
Signalausgabe:
Summer
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...240 V
Leseverfahren iClass/iClass SE (13,56 MHz):
nein
Farbe:
grau
Leseverfahren Magnetstreifen:
nein
Leseverfahren MIFARE (13,56 MHz):
nein
Werkstoff:
sonstige
Leseverfahren EM (125 kHz):
nein
Betriebstemperatur:
-20...60 °C
Leseverfahren Prox/EM (13,56 MHz/125 kHz):
nein
Leseverfahren DESfire (13,56 MHz):
nein
Ausführung:
Ein-/Ausgangseinheit
Leseverfahren SEOS (13,56 MHz):
nein
Anzahl der Eingänge:
1
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Breite:
82 mm
Höhe:
27 mm
Tiefe:
76 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Leistungsaufnahme:
3 W


