Startseite

CDVI ITALIA SRL - CDVCDL250 TASTIERA A COMBINAZIONE MECCANICA 1 CODI - CDL250

KopierenKopieren
CDVI ITALIA SRL - CDVCDL250 TASTIERA A COMBINAZIONE MECCANICA 1 CODI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Anzahl der Türen - 1

  • Leseverfahren - Code

  • Montageart - Aufputz/Unterputz

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Cloudbasiertes System - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004573256

Artikelnummer

CDVCDL250

Herstellernummer

CDL250

Hersteller

CDV

Max. Anzahl der Türen:

1

Leseverfahren:

Code

Montageart:

Aufputz/Unterputz

Anzahl der Ausgänge:

1

Cloudbasiertes System:

nein

Standalone:

ja

Vernetzbar:

nein

PC-Anbindung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Signalausgabe:

ohne

Leseverfahren iClass/iClass SE (13,56 MHz):

nein

Farbe:

Silber

Leseverfahren Magnetstreifen:

nein

Leseverfahren MIFARE (13,56 MHz):

nein

Werkstoff:

Metall

Leseverfahren EM (125 kHz):

nein

Leseverfahren Prox/EM (13,56 MHz/125 kHz):

nein

Leseverfahren DESfire (13,56 MHz):

nein

Ausführung:

Lesegerät

Leseverfahren SEOS (13,56 MHz):

nein

Anzahl der Eingänge:

1

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Schlagfestigkeit:

IK00

CDL250 TASTIERA A COMBINAZIONE MECCANICA (1 CODICE) Ref.: FCD80000001