CDVI ITALIA SRL - CDVCAA480ATR MODULO ASCENSORE 16 PIANI IN CUST. METAL - CAA480ATR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Standalone - nein
Vernetzbar - ja
PC-Anbindung - ja
Max. Anzahl der Türen - 64
Packung
1 ST
EAN
8001024134476
Artikelnummer
CDVCAA480ATR
Herstellernummer
CAA480ATR
Hersteller
CDV
Ausführung:
sonstige
Standalone:
nein
Vernetzbar:
ja
PC-Anbindung:
ja
Max. Anzahl der Türen:
64
Ausführung der Schnittstelle:
Bus-System
Leseverfahren:
Datenträger
Signalausgabe:
Summer
Montageart:
Unterputz
Betriebsspannung AC 50 Hz:
16...40 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
16...40 V
Leistungsaufnahme:
3 W
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Betriebstemperatur:
5...55 °C
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Breite:
340 mm
Höhe:
420 mm
Tiefe:
100 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


