CDVI ITALIA SRL - CDVCAA470ATR MOD. ESPANSIONE 2 LETTORI IN CUST. METAL - CAA470ATR
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Standalone - nein
Vernetzbar - ja
PC-Anbindung - ja
Ausführung der Schnittstelle - Bus-System
Leseverfahren - Datenträger
Packung
1 ST
EAN
2000000034379
Artikelnummer
CDVCAA470ATR
Herstellernummer
CAA470ATR
Hersteller
CDV
Standalone:
nein
Vernetzbar:
ja
PC-Anbindung:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
Bus-System
Leseverfahren:
Datenträger
Signalausgabe:
Summer
Montageart:
Unterputz
Betriebsspannung AC 50 Hz:
16...40 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
16...40 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Leistungsaufnahme:
2500 W
Betriebstemperatur:
5...55 °C
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Metall
Breite:
285 mm
Höhe:
295 mm
Tiefe:
78 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


