Startseite

CDVI ITALIA SRL - CDVCAA460P MODULO ESPANSIONE A 7 RELE IN CUST.META - CAA460P

KopierenKopieren
CDVI ITALIA SRL - CDVCAA460P MODULO ESPANSIONE A 7 RELE IN CUST.META

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Standalone - nein

  • Vernetzbar - ja

  • PC-Anbindung - ja

  • Ausführung der Schnittstelle - Bus-System

  • Leseverfahren - Datenträger

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004289379

Artikelnummer

CDVCAA460P

Herstellernummer

CAA460P

Hersteller

CDV

Standalone:

nein

Vernetzbar:

ja

PC-Anbindung:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

Bus-System

Leseverfahren:

Datenträger

Signalausgabe:

Summer

Montageart:

Unterputz

Betriebsspannung AC 50 Hz:

12...12 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

12...12 V

Betriebsspannung DC:

12...12 V

Leistungsaufnahme:

400 W

Betriebstemperatur:

5...55 °C

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff:

Metall

Breite:

210 mm

Höhe:

285 mm

Tiefe:

90 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

CAA460P CENTAUR Modulo di espansione a 7 relè Ref: F0111000032 Modulo Relè per sistema di controllo accessi CENTAUR Modulo di espansione relè per sistema CENTAUR fornisce altri sette relè alla centrale CTV900ATR. È possibile aggiungere fino a due moduli di espansione relè plug-and-play a ciascuna centrale, per un totale di 16 relè per controller. I moduli di espansione relè sono collegati alla centrale tramite una rete E-bus RS485, distanza massima di 1220Mt dalla centrale. CAA460P è dotato di un LED di stato di attivazione per ciascun relè e un LED di errore di comunicazione con un’uscita associata, segnale di manomissione 24 ore su 24 e monitoraggio dell’alimentazione. NB. per la piena funzionalità del modulo CAA460P il sistema CENTAUR deve essere on-line