CDVI ITALIA SRL - CDVC5S11 ELETTROM. DA APPL. 500KG - LED DI STATO - C5S11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung - 12...24 V
Leistungsaufnahme - 290 W
Haftkraft - 500...500 N
Bauform - sonstige
Montageart - Einbau
Packung
1 ST
EAN
7449075385101
Artikelnummer
CDVC5S11
Herstellernummer
C5S11
Hersteller
CDV
Betriebsspannung:
12...24 V
Leistungsaufnahme:
290 W
Haftkraft:
500...500 N
Bauform:
sonstige
Montageart:
Einbau
Spannungsart:
DC
Ausführung:
sonstige
Mit Ankerplatte:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbe:
grau
Breite:
67 mm
Höhe:
265 mm


