Startseite

CDVI ITALIA SRL - CDVC3M11 ELETTROMAGNETE DA INCASSO DA 300KG + REE - C3M11

KopierenKopieren
CDVI ITALIA SRL - CDVC3M11 ELETTROMAGNETE DA INCASSO DA 300KG + REE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung - 12...24 V

  • Leistungsaufnahme - 285 W

  • Haftkraft - 300...300 N

  • Bauform - sonstige

  • Montageart - Einbau

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078384156

Artikelnummer

CDVC3M11

Herstellernummer

C3M11

Hersteller

CDV

Betriebsspannung:

12...24 V

Leistungsaufnahme:

285 W

Haftkraft:

300...300 N

Bauform:

sonstige

Montageart:

Einbau

Spannungsart:

DC

Ausführung:

sonstige

Mit Ankerplatte:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbe:

grau

Breite:

38.5 mm

Höhe:

228 mm

C3M11 Fermo elettromagnetico da incasso con ritenuta da 300Kg e sensore di stato Ref: E0605000001 Fermo elettromagnetico da inacasso ritenuta 300Kg Fermo elettromagnete da 300Kg di alta qualità, il C3M11 utilizza una tecnologia brevettata per proteggere persone e cose. La sua forza di ritenuta di 300Kg e il monitoraggio dello stato in tempo reale garantiscono sicurezza e affidabilità. Ogni C3M11 è dotato di accessori di sicurezza.