Startseite

CDVI ITALIA SRL - CDVBO600RP 2500MM 2X300KG PROFILO CON MAN. - NFS 61 - BO600RP

KopierenKopieren
CDVI ITALIA SRL - CDVBO600RP 2500MM 2X300KG PROFILO CON MAN. - NFS 61

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung - 12...24 V

  • Leistungsaufnahme - 290 W

  • Haftkraft - 600...600 N

  • Bauform - sonstige

  • Montageart - Aufbau

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003192878

Artikelnummer

CDVBO600RP

Herstellernummer

BO600RP

Hersteller

CDV

Betriebsspannung:

12...24 V

Leistungsaufnahme:

290 W

Haftkraft:

600...600 N

Bauform:

sonstige

Montageart:

Aufbau

Spannungsart:

DC

Ausführung:

gerade

Mit Ankerplatte:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbe:

grau

Breite:

2500 mm

Höhe:

105 mm

BO600RP Profilo da 2500mm in alluminio con maniglia ed elettromagneti da 2x300Kg con sensore di stato Ref: F0519000007 Profilo da 2500mm di lunghezza con ritenuta di 600Kg Il profilo BO600RP è una maniglia da 2.500 mm che incorpora 2 elettromagnetecon sensore di stato da 2×300 kg. Può essere montato su porte nuove o esistenti e può essere utilizzato esternamente. La maniglia può essere montata utilizzando i distanziale REO, oppure la canalina passacavo ALMA o il kit distanziale REOMA per una migliore finitura.