Startseite

CDVI ITALIA SRL - CDVAMA5 CUSTODIA CONTROP. ELETTROM. DA 500KG - AMA5

KopierenKopieren
CDVI ITALIA SRL - CDVAMA5 CUSTODIA CONTROP. ELETTROM. DA 500KG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - eckig

  • Montageart - sonstige

  • Mit Ankerplatte - nein

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Bodenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000155128

Artikelnummer

CDVAMA5

Herstellernummer

AMA5

Hersteller

CDV

Bauform:

eckig

Montageart:

sonstige

Mit Ankerplatte:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbe:

grau

Breite:

50 mm

Höhe:

197 mm

AMA5 Base per contropiastra elettromagneti da 500Kg Ref: F0516000007 AMA3 è una base da applicare su porte per installare la contropiastra degli elettromagneti da 300Kg della serie V5SR e C5S11