CDVI ITALIA SRL - CDVAM01CR SERRATURA CON LETTORE 125 KHZ - CROMO - AM01CR
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lesegerät
Standalone - ja
Vernetzbar - nein
PC-Anbindung - nein
Cloudbasiertes System - nein
Packung
1 ST
EAN
7449075028596
Artikelnummer
CDVAM01CR
Herstellernummer
AM01CR
Hersteller
CDV
Ausführung:
Lesegerät
Standalone:
ja
Vernetzbar:
nein
PC-Anbindung:
nein
Cloudbasiertes System:
nein
Max. Anzahl der Türen:
1
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Leseverfahren:
Datenträger
Leseverfahren iClass/iClass SE (13,56 MHz):
nein
Leseverfahren Magnetstreifen:
nein
Leseverfahren MIFARE (13,56 MHz):
nein
Leseverfahren EM (125 kHz):
ja
Leseverfahren Prox/EM (13,56 MHz/125 kHz):
nein
Leseverfahren DESfire (13,56 MHz):
nein
Leseverfahren SEOS (13,56 MHz):
nein
Signalausgabe:
Summer
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Montageart:
Aufputz
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK00
Farbe:
grau
Werkstoff:
Metall
Breite:
50 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
18 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


