CDVI ITALIA SRL - CDVAIOM MOD. DI ESPANSIONE I/O 10 INPUT E 10 OUT - AIOM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ein-/Ausgangseinheit
Standalone - ja
Vernetzbar - ja
PC-Anbindung - ja
Cloudbasiertes System - nein
Packung
1 ST
EAN
7449077356215
Artikelnummer
CDVAIOM
Herstellernummer
AIOM
Hersteller
CDV
Ausführung:
Ein-/Ausgangseinheit
Standalone:
ja
Vernetzbar:
ja
PC-Anbindung:
ja
Cloudbasiertes System:
nein
Max. Anzahl der Türen:
2
Ausführung der Schnittstelle:
Ethernet
Max. Teilnehmerzahl:
10000
Leseverfahren:
Datenträger
Leseverfahren iClass/iClass SE (13,56 MHz):
nein
Leseverfahren Magnetstreifen:
nein
Leseverfahren MIFARE (13,56 MHz):
nein
Leseverfahren EM (125 kHz):
nein
Leseverfahren Prox/EM (13,56 MHz/125 kHz):
nein
Leseverfahren DESfire (13,56 MHz):
nein
Leseverfahren SEOS (13,56 MHz):
nein
Signalausgabe:
Summer
Anzahl der Eingänge:
10
Anzahl der Ausgänge:
10
Montageart:
Aufputz
Betriebsspannung DC:
12...12 V
Leistungsaufnahme:
100 W
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Betriebstemperatur:
5...55 °C
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
19.5 mm
Höhe:
8.9 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


