Startseite

CDVI ITALIA SRL - CDVAFPLAN MOD. MAPPE GRAFICHE CONTR. E STATO VARCH - AFPLAN

KopierenKopieren
CDVI ITALIA SRL - CDVAFPLAN MOD. MAPPE GRAFICHE CONTR. E STATO VARCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Standalone - ja

  • Vernetzbar - ja

  • PC-Anbindung - ja

  • Cloudbasiertes System - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000288789

Artikelnummer

CDVAFPLAN

Herstellernummer

AFPLAN

Hersteller

CDV

Ausführung:

sonstige

Standalone:

ja

Vernetzbar:

ja

PC-Anbindung:

ja

Cloudbasiertes System:

nein

Max. Anzahl der Türen:

500

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Max. Teilnehmerzahl:

10000

Leseverfahren:

Datenträger

Leseverfahren iClass/iClass SE (13,56 MHz):

nein

Leseverfahren Magnetstreifen:

nein

Leseverfahren MIFARE (13,56 MHz):

nein

Leseverfahren EM (125 kHz):

nein

Leseverfahren Prox/EM (13,56 MHz/125 kHz):

nein

Leseverfahren DESfire (13,56 MHz):

nein

Leseverfahren SEOS (13,56 MHz):

nein

Signalausgabe:

graphisch

Anzahl der Eingänge:

6

Anzahl der Ausgänge:

4

Montageart:

sonstige

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Schlagfestigkeit:

sonstige

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

110 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

2 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

AFPLAN Modulo di gestione mappe grafiche solo per A22K Ref: F0111000226 Il modulo Mappe Grafiche è un’estensione semplice e intuitiva del server web ATRIUM. Carica le tue planimetrie in formato JPEG o PNG e potrai visualizzare e controllare lo statodelle porte in tempo reale. Blocca o sblocca immediatamente le porte da qualsiasi browser web su qualsiasi dispositivo. Tieni presente che questo modulo è compatibile solo con la centrale A22K.