CDVI ITALIA SRL - CDVADC242A ALIMENTATORE SWITCHING 24 VDC / 2A - ADC242A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 24 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 230...240 V
Kurzschlussfest - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.546 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000004356330
Artikelnummer
CDVADC242A
Herstellernummer
ADC242A
Hersteller
CDV
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
24 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
230...240 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
2 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
24 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Leistungsaufnahme:
2 VA
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
230...240 V
Breite:
143 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Einbauhöhe:
91 mm
Tiefe:
63 mm
Höhe:
91 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
8
Einbaubreite:
143 mm