CDVI ITALIA SRL - CDVADC1235 ALIMENTATORE 12V - 3.5 A - ADC1235

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 12...12 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 12 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 230...240 V
Kurzschlussfest - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
579 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000005115011
Artikelnummer
CDVADC1235
Herstellernummer
ADC1235
Hersteller
CDV
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
12...12 V
Max. Ausgangsstrom 1:
12 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
230...240 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
3.5 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
12 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Leistungsaufnahme:
3.5 VA
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
230...240 V
Breite:
54 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Einbauhöhe:
90 mm
Tiefe:
58 mm
Höhe:
90 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbaubreite:
54 mm