Startseite

CDVI ITALIA SRL - CDVA22KEC C.LE WEB SERVER TCP/IP 220VAC+ATR. E ASC - A22KEC

KopierenKopieren
CDVI ITALIA SRL - CDVA22KEC C.LE WEB SERVER TCP/IP 220VAC+ATR. E ASC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kontrolleinheit

  • Standalone - ja

  • Vernetzbar - ja

  • PC-Anbindung - ja

  • Cloudbasiertes System - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000277721

Artikelnummer

CDVA22KEC

Herstellernummer

A22KEC

Hersteller

CDV

Ausführung:

Kontrolleinheit

Standalone:

ja

Vernetzbar:

ja

PC-Anbindung:

ja

Cloudbasiertes System:

nein

Max. Anzahl der Türen:

2

Ausführung der Schnittstelle:

Ethernet

Max. Teilnehmerzahl:

10000

Leseverfahren:

Datenträger, biometrisch und Code

Leseverfahren iClass/iClass SE (13,56 MHz):

ja

Leseverfahren Magnetstreifen:

nein

Leseverfahren MIFARE (13,56 MHz):

ja

Leseverfahren EM (125 kHz):

ja

Leseverfahren Prox/EM (13,56 MHz/125 kHz):

ja

Leseverfahren DESfire (13,56 MHz):

ja

Leseverfahren SEOS (13,56 MHz):

ja

Signalausgabe:

Lichtsignal

Anzahl der Eingänge:

6

Anzahl der Ausgänge:

4

Montageart:

Aufputz

Betriebsspannung AC 50 Hz:

120...240 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

120...240 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Leistungsaufnahme:

750 W

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Betriebstemperatur:

-20...70 °C

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

sonstige

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Metall

Breite:

310 mm

Höhe:

290 mm

Tiefe:

90 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

A22KEC CENTRALE WEB SERVER IBRIDA, GESTIONE FINO A 2 VARCHI E 4 LETTORI (ENTRATA/USCITA) CON PROTOCOLLO WIEGAND O RS485, ALIMENTAZIONE 220V. INCLUSIVO DI FIRMWARE PER CONTROLLO ASCENSORE CON MODULO CAA480ANB O CAA480ATR. INCLUSIVA SOFTWARE GESTIONALE ATRIUM