Startseite

CDVI ITALIA SRL - CDVA22K C.LE WEB SERVER KRYPTO TCP/IP 220VAC +SW - A22K

KopierenKopieren
CDVI ITALIA SRL - CDVA22K C.LE WEB SERVER KRYPTO TCP/IP 220VAC +SW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kontrolleinheit

  • Standalone - ja

  • Vernetzbar - ja

  • PC-Anbindung - ja

  • Cloudbasiertes System - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000169392

Artikelnummer

CDVA22K

Herstellernummer

A22K

Hersteller

CDV

Ausführung:

Kontrolleinheit

Standalone:

ja

Vernetzbar:

ja

PC-Anbindung:

ja

Cloudbasiertes System:

nein

Max. Anzahl der Türen:

2

Ausführung der Schnittstelle:

Ethernet

Max. Teilnehmerzahl:

10000

Leseverfahren:

Datenträger, biometrisch und Code

Leseverfahren iClass/iClass SE (13,56 MHz):

ja

Leseverfahren Magnetstreifen:

nein

Leseverfahren MIFARE (13,56 MHz):

ja

Leseverfahren EM (125 kHz):

ja

Leseverfahren Prox/EM (13,56 MHz/125 kHz):

ja

Leseverfahren DESfire (13,56 MHz):

ja

Leseverfahren SEOS (13,56 MHz):

ja

Signalausgabe:

Lichtsignal

Anzahl der Eingänge:

6

Anzahl der Ausgänge:

4

Montageart:

Aufputz

Betriebsspannung AC 50 Hz:

120...240 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

120...240 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Leistungsaufnahme:

750 W

Power over Ethernet (PoE):

sonstige

Betriebstemperatur:

-20...70 °C

Schutzart (IP):

IP2X

Schlagfestigkeit:

sonstige

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Metall

Breite:

310 mm

Höhe:

290 mm

Tiefe:

90 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Centrale Ibrida KRYPTO A22k ATRIUM encrypted Controllo Accessi è una delle più performanti Web-based ( https ) IP presenti nel mercato. La flessibilità dell’ A22k permette di parametrizzarla in Centrale Master o in Centrale slave ( 2 prodotti in 1 ). Il Web server Embedded ATRIUM è innovativo, veloce, semplice e sicuro. Da qualunque parte del mondo vi trovate siete in grado di interagire con il sistema, controllando: Utenti/Badges, Aprire/Chiudere varchi e visualizzare tutti gli eventi. Il Web Server Embedded vi permette di avere tutte le informazioni utilizzando qualunque Web Browser, Smart-Phone o tablet. Accedi Senza Toccare la maniglia o chiavi e condividi con altre persone. Soluzioni per Negozi, Uffici, Hotel, Palestre, Ospedali, Case, Condomini. Semplicità, Sicurezza e Garanzia. Servizio di Pre-Post Vendita Gratis. Soluzioni Integrate. KRYPTO Soluzione ad Alta Sicurezza • La soluzione di massima sicurezza end-to-end più semplice. • Nessun programmatore o scheda di configurazione richiesti. •Creazione di Badges crittografati unici per sito e per credenziale (chiavi diversificate). • Scambio di comunicazioni completamente crittografato dal tag al tuo computer, smartphone o tablet. • “No alla clonazione di Badges” con ATRIUM A22K di CDVI, ilettore CDVI DESFire EV2 Credenziali. Caratteristiche Tecniche • Controlla 2 porte e 4 lettori (Ingresso/Uscita per porta) • Alimentatore plug-in universale pre-assemblato 240 V incluso • Converti qualsiasi centrale A22K in centrale ascensore A22KEC aggiornando il firmware gratuitamente (fino a 256 piani). • Porta Ethernet integrata con crittografia AES a 256 bit • Bus di comunicazione RS485 integrato, 1220 mt • Server Web HTTPS sicuro incorporato • Rilevamento automatico dei moduli hardware • Procedura di caricamento badge semplice e veloce • 2 Uscite Relè: (750 mA 12 VDC / ciascuno) • 2 Uscite Relè: 2 relè forma C (contatto pulito) 5A a 250Vac, 7A a 125Vac, 7A a 30Vcc • 6 ingressi multiuso (12 utilizzando il raddoppio della zona) •Compatibile IPV6 • Sistema interamente senza fusibile • Gestione fino a 10.000 utenti • Gestione fino a 10.000 badges • Memorizzazione fino a 25.000 Eventi • Aggiornamento firmware ultra veloce • Software Atrium GRATUITO • Connettori terminali a scatto di facile manutenzione • Indicatori di stato a LED completi – Custodia dimensioni (H x W x D): 298 x 285 x 78mm. – Scheda PCB dimensioni (W x H): 202 x 124mm.