Startseite

CDC ELETTROMECCANICA - CDCGZ908C3300450 GZ90/80C F33 415÷480 VAC - GZ908C3300450

KopierenKopieren
CDC ELETTROMECCANICA - CDCGZ908C3300450 GZ90/80C F33 415÷480 VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 215...480 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 215...480 V

  • Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768976892

Artikelnummer

CDCGZ908C3300450

Herstellernummer

GZ908C3300450

Hersteller

CDC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

215...480 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

215...480 V

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

ja

Funktion Phasenausfallerkennung:

ja

Funktion Unterspannungserkennung:

nein

Funktion Überspannungserkennung:

nein

Funktion Asymmetrieerkennung:

nein

Breite:

23 mm

Höhe:

75 mm

Tiefe:

100 mm

GZ90 - Rilevatore sequenza fasi. Strumento elettronico di rilevamento della corretta sequenza delle fasi di una linea di alimentazione trifase. Se una o più fasi vengono a mancare, il relé si diseccita. È disponibile in due versioni: F 22. Il relé si eccita solo se la sequenza delle fasi è errata. F 33. Il relé si eccita solo se la sequenza delle fasi è corretta. I led frontali indicano: Led rosso : relé eccitato; Led giallo : alimentazione presente