Startseite

CDC ELETTROMECCANICA - CDCAZ58000000000 ZOCCOLO OCTAL DA INCASSO AZ58 - AZ58000000000

KopierenKopieren
CDC ELETTROMECCANICA - CDCAZ58000000000 ZOCCOLO OCTAL DA INCASSO AZ58

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktmontage

  • Anzahl der Pins - 8

  • Breite - 43.5 mm

  • Höhe - 43.5 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449079609739

Artikelnummer

CDCAZ58000000000

Herstellernummer

AZ58000000000

Hersteller

CDC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktmontage

Anzahl der Pins:

8

Breite:

43.5 mm

Höhe:

43.5 mm

Tiefe:

20.5 mm

AZ58 - Zoccolo Octal da incasso. Montaggio su strumenti da incasso.