CDC ELETTROMECCANICA - CDCAZ51100000000 ZOCCOLO UNDECAL DA INCASSO AZ511 - AZ51100000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Direktmontage
Anzahl der Pins - 11
Breite - 47 mm
Höhe - 47 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449079609685
Artikelnummer
CDCAZ51100000000
Herstellernummer
AZ51100000000
Hersteller
CDC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Direktmontage
Anzahl der Pins:
11
Breite:
47 mm
Höhe:
47 mm
Tiefe:
20 mm


