CAVO IN MATASSA - FF5FS18OR182X1 FS18OR18 2X1MA CCA-S3,D1,A3 - FS18OR182X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - blank
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Leiterdurchmesser - 1.3 mm
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Packung
100 M
Grüne Produktbewertung
EAN
7449077227676
Artikelnummer
FF5FS18OR182X1
Herstellernummer
FS18OR182X1
Hersteller
FF5
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiterdurchmesser:
1.3 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter:
nein
Max. zulässige Leitertemperatur:
160 °C
Schirm:
nein
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
braun
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Cca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s3
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d1
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a3
Außendurchmesser ca.:
6.4 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-15...70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-15...70 °C
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V


