CAVO IN BOBINA - FF2RG7H1RX1831240 RG7H1RX 3X1X240 8,7/15KW CEI20-22/2 - RG7H1RX1831240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Aluminium
Leiter-Oberfläche - blank
Leiternennquerschnitt - 240 mm²
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Leiter-Form - rund
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
18255 kg CO₂-eq/km
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 3877 kg CO₂-eq/km.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
7449076424915
Artikelnummer
FF2RG7H1RX1831240
Herstellernummer
RG7H1RX1831240
Hersteller
FF2
Leiter-Material:
Aluminium
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
240 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Leiter-Form:
rund
Ader-Zahl:
3
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - hard grade Ethylen-Propylen-Kautschuk (HEPR)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Innere Leitschicht:
ja
Äußere Leitschicht:
ja
Schirm:
ja
Bleimantel:
nein
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
rot
Außendurchmesser ca.:
45 mm
Max. zulässige Leitertemperatur:
250 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-15...90 °C
Nennspannung U0:
18 kV
Nennspannung U:
30 kV