CAVO IN BOBINA - FF2RG7H1M1321240 RG7H1M1 12/20 KV 1X240 MEDIA TENSIONE - RG7H1M1321240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - blank
Leiternennquerschnitt - 240 mm²
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Leiter-Form - rund
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5.450 km CO₂-Äquivalent
EAN
7449073052364
Artikelnummer
FF2RG7H1M1321240
Herstellernummer
RG7H1M1321240
Hersteller
FF2
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
240 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Leiter-Form:
rund
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - hard grade Ethylen-Propylen-Kautschuk (HEPR)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Innere Leitschicht:
ja
Äußere Leitschicht:
ja
Schirm:
ja
Bleimantel:
nein
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
rot
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
34.6 mm
Max. zulässige Leitertemperatur:
300 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-15...105 °C
Nennspannung U0:
12 kV
Nennspannung U:
20 kV