CAVO IN BOBINA - FF2RG26H1M16321150 RG26H1M16 1X150 12/20 COMPACT 105 - RG26H1M16321150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 150 mm²
Mantelmaterial - sonstige
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 1
Nennspannung U0 - 12 kV
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5.450 km CO₂-Äquivalent
EAN
7449079039932
Artikelnummer
FF2RG26H1M16321150
Herstellernummer
RG26H1M16321150
Hersteller
FF2
Leiternennquerschnitt:
150 mm²
Mantelmaterial:
sonstige
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
1
Nennspannung U0:
12 kV
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterwiderstand bei 20 °C:
0.124 Ohm/km
Leiter-Form:
rund
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - hard grade Ethylen-Propylen-Kautschuk (HEPR)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Innere Leitschicht:
ja
Äußere Leitschicht:
ja
Schirm:
ja
Bleimantel:
nein
Mantel-Farbe:
rot
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Cca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s1b
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d1
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a1
Außendurchmesser ca.:
31.9 mm
Max. zulässige Leitertemperatur:
300 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-15...105 °C
Nennspannung U:
20 kV
Geeignet als Mittelspannungskabel:
ja