CAVO IN BOBINA - FF2H1Z2Z2K110N H1Z2Z2-K 1X10 NERO CAVO PER FOTOVOLTAICO - H1Z2Z2K110N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - verzinnt
Leiternennquerschnitt - 10 mm²
Leiterdurchmesser - 3.9 mm
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Packung
1 M
EAN
7449071297774
Artikelnummer
FF2H1Z2Z2K110N
Herstellernummer
H1Z2Z2K110N
Hersteller
FF2
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Leiterdurchmesser:
3.9 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
schwarz
Mit Schutzleiter:
nein
Max. zulässige Leitertemperatur:
250 °C
Schirm:
nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
8.8 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...90 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...90 °C
Nennspannung U0:
1500 V
Nennspannung U:
1500 V


