Startseite
Nicht mehr in Produktion

CAVO IN BOBINA - FF2FTG10M145G10 FTG10OM1 0,6/1KV 5G 10 BLU TRISEC. RF - 080031005290272

KopierenKopieren
CAVO IN BOBINA - FF2FTG10M145G10 FTG10OM1 0,6/1KV 5G 10 BLU TRISEC. RF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiternennquerschnitt - 10 mm²

  • Leiterdurchmesser - 4.4 mm

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

Packung

  • 1 M

EAN

8001024382273

Artikelnummer

FF2FTG10M145G10

Herstellernummer

080031005290272

Hersteller

FF2

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiternennquerschnitt:

10 mm²

Leiterdurchmesser:

4.4 mm

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

5

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Zul. max. Leitertemperatur:

250 °C

Schirm:

nein

Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

blau

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja

Außendurchmesser ca.:

24.1 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-15...90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-15...90 °C

Nennspannung U0:

600 V

Nennspannung U:

1000 V

Cavi per energia isolati con mescola elastometrica (G10) non propaganti l'incendio senza alogeni a basso sviluppo di fumi opachi, con conduttori flessibili in rame rosso con barriera antifuoco. Studiati per funzionare durante l'incendio e per garantire l'esercizio degli impianti allestiti con essi. Per trasporto di energia e trasmissione segnali in ambienti interni o esterni anche bagnati. Per posa fissa in aria libera, in tubo o canaletta, su muratura e strutture metalliche o sospesa. Nei luoghi nei quali in caso di incendio, le persone presenti siano esposte a gravi rischi per le emissioni di fumi, gas tossici e corrosivi e nelle quali si vogliano evitare danni alle strutture, alle apparecchiature, ai beni comunque presenti od esposti; adatti per alimentazione di uscite di sicurezza, segnalatori di fumi o gas, scale mobili. Per posa interrata diretta o indiretta.Particolarmente adatti per posa in gallerie.