Startseite

CAVO IN BOBINA - FF2FS18OR185G2.5MAR FS18OR18 5G2,5MA CCA-S3,D1,A3 450/750 - FS18OR185G2.5MAR

KopierenKopieren
CAVO IN BOBINA - FF2FS18OR185G2.5MAR FS18OR18 5G2,5MA CCA-S3,D1,A3 450/750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - Cca

  • Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten - d1

  • Nennspannung U - 750 V

Packung

  • 1 M

EAN

2000002271765

Artikelnummer

FF2FS18OR185G2.5MAR

Herstellernummer

FS18OR185G2.5MAR

Hersteller

FF2

Nennspannung U0:

450 V

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Nennspannung U:

750 V

FS18OR18-450/750 V Afiam Cavi multipolari per energia, isolati con PVC di qualità S18, sotto guaina di PVC di qualità R18, con conduttori flessibili per posa fissa.Non propaganti l’incendio, a ridotta emissione di alogeni (gas corrosivi). Adatti per installazione all’interno, in locali secchi o umidi, per posa fissa. I cavi FS18OR18 sono adatti per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco; per installazioni in fasci per ambienti a maggior rischio incaso d’incendio, avendo Classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3. Non adatti per la posa interrata. Ammessa posa temporanea all’esterno. Ulteriori istruzioni e avvertenze per l’uso di questi cavi sono riportate nella norma CEI 20-40.