CAVO IN BOBINA - FF2FS18OR183G2.5MAR FS18OR18 3G2,5MA CCA-S3,D1,A3 450/750 - FS18OR183G2.5MAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 450 V
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - Cca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten - d1
Nennspannung U - 750 V
Packung
1 M
EAN
2000002271680
Artikelnummer
FF2FS18OR183G2.5MAR
Herstellernummer
FS18OR183G2.5MAR
Hersteller
FF2
Nennspannung U0:
450 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Cca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d1
Nennspannung U:
750 V


