CAVO IN BOBINA - FF2FG18OM163.5G50 FG18OM16 3X50+1G25 NERO B2CA S1A, D1, A2 - FG18OM163.5G50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - blank
Leiternennquerschnitt - 50 mm²
Leiterdurchmesser - 1.4 mm
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Packung
1 M
EAN
7449076752223
Artikelnummer
FF2FG18OM163.5G50
Herstellernummer
FG18OM163.5G50
Hersteller
FF2
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
50 mm²
Leiterdurchmesser:
1.4 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiterwiderstand bei 20 °C:
0.386 Ohm/km
Ader-Zahl:
4
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - hard grade Ethylen-Propylen-Kautschuk (HEPR)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
verschiedene
Mit Schutzleiter:
ja
Max. zulässige Leitertemperatur:
250 °C
Schirm:
nein
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
B2ca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s1a
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d1
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a1
Außendurchmesser ca.:
32.2 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20...90 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...90 °C
Nennspannung U0:
600 V
Nennspannung U:
1000 V
Leiter-Form:
rund
Geeignet als Installationskabel:
ja
Gewicht:
2310 kg/km
Durchmesser der Einzeldrähte:
0.41 mm


