Startseite

CAVO IN BOBINA - FF2FG16M161X240 FG16M16 1 X 240 VERDE - FG16M161X240

KopierenKopieren
CAVO IN BOBINA - FF2FG16M161X240 FG16M16 1 X 240 VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 240 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Mantelmaterial - Gummi

  • Nennspannung U0 - 0.6 V

Packung

  • 1 M

EAN

7449070549935

Artikelnummer

FF2FG16M161X240

Herstellernummer

FG16M161X240

Hersteller

FF2

Leiternennquerschnitt:

240 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Mantelmaterial:

Gummi

Nennspannung U0:

0.6 V

Schirm:

nein

Max. zulässige Leitertemperatur:

250 °C

Mantel-Farbe:

grün

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-15...90 °C

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1b

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Außendurchmesser ca.:

30.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-15...90 °C

Nennspannung U:

1 V

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Cavo unipolare adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile. Conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5. Isolamento: gomma, qualità G16. Riempitivo: termoplastico LS0H, penetrante trale anime. Guaina: termoplastica LS0H, qualità M16. Low Smoke Zero Halogen. Tensione nominale Uo/U: 600/1000 V c.a. 1500 V c.c. Tensione massima Um: 1200 V c.a. 1800 V c.c. anche verso terra. Tensione di prova industriale: 4000 V. Temperatura massima di esercizio: 90°C. Temperatura minima di esercizio: -15°C (in assenza di sollecitazioni meccaniche). Temperatura massima di corto circuito: 250°C. Colore: Verde.