Startseite

CAVO IN BOBINA - FF2ARG16R161240 ARG16R16 0.6/1KV 1X240 B.T.ALL CPR CCA - ARG16R161240

KopierenKopieren
CAVO IN BOBINA - FF2ARG16R161240 ARG16R16 0.6/1KV 1X240 B.T.ALL CPR CCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Aluminium

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiternennquerschnitt - 240 mm²

  • Leiterdurchmesser - 18.4 mm

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

Packung

  • 1 M

EAN

7449071056845

Artikelnummer

FF2ARG16R161240

Herstellernummer

ARG16R161240

Hersteller

FF2

Leiter-Material:

Aluminium

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiternennquerschnitt:

240 mm²

Leiterdurchmesser:

18.4 mm

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

1

Adern verdrillt:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Spezifizierung Aderisolation:

Gummi - hard grade Ethylen-Propylen-Kautschuk (HEPR)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

schwarz

Mit Schutzleiter:

nein

Max. zulässige Leitertemperatur:

250 °C

Schirm:

nein

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s3

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a3

Außendurchmesser ca.:

25.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-15...90 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-15...90 °C

Nennspannung U0:

600 V

Nennspannung U:

1000 V

Cavo unipolare per energia con conduttore in alluminio, isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Per trasporto energia nell’edilizia industriale e/o residenziale. Adatto per impiego all’interno in locali anche bagnati o all’esterno; posa fissa su murature e strutture metalliche. Ammessa anche la posa interrata.