Startseite

CAVO IN BOBINA - FF2ARE4E4X416 ARE4E4X 4X16 0,6/1KV PRECORD. ALLUMINIO. - ARE4E4X416

KopierenKopieren
CAVO IN BOBINA - FF2ARE4E4X416 ARE4E4X 4X16 0,6/1KV PRECORD. ALLUMINIO.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 16 mm²

  • Ader-Zahl - 4

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Nennspannung U0 - 0.6 V

  • Leiter-Material - Aluminium

Packung

  • 1 M

EAN

8001024474206

Artikelnummer

FF2ARE4E4X416

Herstellernummer

ARE4E4X416

Hersteller

FF2

Leiternennquerschnitt:

16 mm²

Ader-Zahl:

4

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Nennspannung U0:

0.6 V

Leiter-Material:

Aluminium

Schirm:

nein

Max. zulässige Leitertemperatur:

160 °C

Mantel-Farbe:

grau

Mit Schutzleiter:

nein

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

0...75 °C

Außendurchmesser ca.:

19.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...75 °C

Nennspannung U:

1 V

CAVO MODELLO : ARE4E4X 4X16 0 6 1KV PRECORD. ALLUMINIO., Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse