CAVO IN BOBINA - FF2ARE4E4X216 ARE4E4X 2X16 CAVO PRECORDATO ALLUMINIO. - ARE4E4X216

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 16 mm²
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 2
Mit Schutzleiter - nein
Max. zulässige Leitertemperatur - 160 °C
Packung
1 M
EAN
8013768880113
Artikelnummer
FF2ARE4E4X216
Herstellernummer
ARE4E4X216
Hersteller
FF2
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
2
Mit Schutzleiter:
nein
Max. zulässige Leitertemperatur:
160 °C
Schirm:
nein
Material Bewehrung:
Aluminium
Mantel-Farbe:
grau
Außendurchmesser ca.:
16.2 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0...75 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
0...75 °C
Nennspannung U0:
0.6 V
Nennspannung U:
1 V