Startseite

CAVO IN BOBINA - FF22YSLCYK-J3X25 2YSLCYK-J 3X25+3X4 SCH. X INVERTER - 2YSLCYK-J3X25

KopierenKopieren
CAVO IN BOBINA - FF22YSLCYK-J3X25 2YSLCYK-J 3X25+3X4 SCH. X INVERTER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 4 mm²

  • Ader-Zahl - 3

  • Schirm - ja

  • Mantel-Farbe - schwarz

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.479 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001021858924

Artikelnummer

FF22YSLCYK-J3X25

Herstellernummer

2YSLCYK-J3X25

Hersteller

FF2

Leiternennquerschnitt:

4 mm²

Ader-Zahl:

3

Schirm:

ja

Mantel-Farbe:

schwarz

Cavi schermati per posa fissa per alimentazione motori utilizzati quando è richiesta la compatibilità elettromagnetica (EMC). Adatto per ambienti secchi, umidi. Adatto per posa statica all’interno. Posa esterna solo per versione con guaina Nera (UV Resistant). Buona resistenza agli oli industriali.