CAVITERM SRL - CVEFG4T2211.50NM CAVO GSV CU SEZ.1.50 NERO - FG4T2211.50NM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mantel-Farbe - schwarz
Packung
100 M
EAN
7449079004411
Artikelnummer
CVEFG4T2211.50NM
Herstellernummer
FG4T2211.50NM
Hersteller
CVE
Mantel-Farbe:
schwarz
Conduttore Flessibile classe 5 o rigido classe 1 in accordo alle IEC 60228 in rame rosso, rame stagnato o rame nichelato Isolamento Silicone tipo EI2 in accordo alle CEI EN 50363 Trecciatura In elettrovetro impregnata


