Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVVMUM4AS1T2X MOD MASTER MAX15 MOD 12-28VCC+RS485+RTC+

KopierenKopieren
CARLO GAVAZZI - GAVVMUM4AS1T2X MOD MASTER MAX15 MOD 12-28VCC+RS485+RTC+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Speicherung von elektrischen Werten (DC) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8030956043587

Artikelnummer

GAVVMUM4AS1T2X

Herstellernummer

VMUM4AS1T2X

Hersteller

GAV

Speicherung von elektrischen Werten (DC):

ja

Eos-Array è una combinazione di moduli che permettono un completo controllo dell’ impianto fotovoltaico. L’unità principale, VMU-M, gestisce il BUS locale composto da moduli VMU-S, VMU-O e VMU-P. VMU-M raccoglie tutte le misure provenienti dalle unità VMU-S e VMU-P. VMU-M può gestire, grazie al modulo VMU-O, due uscite relè così da gestire allarmi e/o carichi esterni (come un sistema di illuminazione, un sistema di lavaggio ecc.) e due ingressi di temperatura. Quest’ultimi possono anche diventare, a seconda delle funzioni programmate, due ingressi digitali. Contenitore per montaggio a guida DIN, protezione frontale IP40. • Gestore rete VMU • Porta di comunicazione RS485 (Modbus) • Bus locale di comunicazione con gestione fino a max 15 VMU-S, VMU-P e VMU-O • Due ingressi digitali • Due ingressi per la misura temperatura: Pt100 o Pt1000 • Soglia singolo allarme virtuale o reale associabile a qualsiasi variabile disponibile • Sistema di memorizzazione dati ed eventi • Lettura display: 6 DGT • Alimentazione da 12 a 28 VCC • Dimensioni: modulo 1-DIN • Grado di protezione (frontale): IP40