CARLO GAVAZZI - GAVUA18CAD22PGM1TI SENS. ULT. M18 SN=2200MM 4-20MA+PNP CONN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blindzone - 200 mm
Messbereich Länge - 200...2200 mm
Versorgungsspannung - 15...30 V
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449076330780
Artikelnummer
GAVUA18CAD22PGM1TI
Herstellernummer
UA18CAD22PGM1TI
Hersteller
GAV
Blindzone:
200 mm
Messbereich Länge:
200...2200 mm
Versorgungsspannung:
15...30 V
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Spannungsart:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Breite des Sensors:
79.2 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Leerlaufstrom:
50 mA
Max. Ausgangsstrom:
500 mA
Umgebungstemperatur:
-20...60 °C
Schaltfrequenz:
2000 Hz
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff