Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVSMSA2P30 SENSORE MAGNETICO DI SICUREZZA - SMSA2P30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

  • Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 100...100 V

  • Schaltabstand - 22 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768781335

Artikelnummer

GAVSMSA2P30

Herstellernummer

SMSA2P30

Hersteller

GAV

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

100...100 V

Schaltabstand:

22 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

2

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Betätigung:

Magnet

Länge des Sensors:

38 mm

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

100...100 V

Durchmesser Sensor:

18 mm

Gesicherter Schaltabstand AUS:

22 mm

Gesicherter Schaltabstand EIN:

20 mm

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level c

Umgebungstemperatur:

-25...70 °C

Min. Ausgangsstrom:

250 mA

Spannungsart:

AC

Sensore magnetico cilindrici di sicurezza, progettato in conformità con EN 292-1, EN 292-2, EN 60204- 1 e EN 1088. E’ caratterizzato da un flusso di codifica multiplo ed è utilizzabile per applicazioni fino alla categoria di sicurezza 3, secondo la normaEN ISO13849-1:2008, quando connessi ad appropriati dispositivi di sicurezza. Uscite 2 NA, Connessione di uscita tramite cavo.