Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVSA8 SENSORE MAGNETICO RETTANGOLARE - SA8

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge - 1

  • Art der Betätigung - Magnet

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt

  • Breite des Sensors - 21.2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012463001540

Artikelnummer

GAVSA8

Herstellernummer

SA8

Hersteller

GAV

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

1

Art der Betätigung:

Magnet

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Breite des Sensors:

21.2 mm

Höhe des Sensors:

11.5 mm

Länge des Sensors:

79 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-25...75 °C

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

1500...1500 V

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

1500...1500 V

Spannungsart:

AC

Schaltabstand:

32 mm

Schutzart (IP):

IP67

Sensore magnetico di prossimità, corpo rettangolare. 21,2 x 11,5 x 79 mm. -25 a +75 °C.

Ein CARLO GAVAZZI Produkt

Entdecken Sie die CARLO GAVAZZI-Serie