CARLO GAVAZZI - GAVSA2 SENSORE MAGNETICO RETTANGOLARE - SA2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge - 1
Art der Betätigung - Magnet
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt
Breite des Sensors - 21.2 mm
Packung
1 ST
EAN
8001021532084
Artikelnummer
GAVSA2
Herstellernummer
SA2
Hersteller
GAV
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
1
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Breite des Sensors:
21.2 mm
Höhe des Sensors:
11.5 mm
Länge des Sensors:
79 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-25...75 °C
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
250...250 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
250...250 V
Spannungsart:
AC
Schaltabstand:
32 mm
Schutzart (IP):
IP67


