CARLO GAVAZZI - GAVRSE4812-B SOFT START COMPATTO PER MOTORE TRIFASE - RSE4812-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 480...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...480 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...480 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
8013768762730
Artikelnummer
GAVRSE4812-B
Herstellernummer
RSE4812-B
Hersteller
GAV
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
480...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...480 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...480 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
5.5 kW
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
50 °C
Integrierter Überlastschutz des Motors:
nein


