CARLO GAVAZZI - GAVRSE4012-B SOFT START COMPATTO PER MOTORE TRIFASE - RSE4012-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 12 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230...400 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 3 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 5.5 kW
Funktion - eine Drehrichtung
Packung
1 ST
EAN
8001022132535
Artikelnummer
GAVRSE4012-B
Herstellernummer
RSE4012-B
Hersteller
GAV
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
12 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230...400 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
3 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
5.5 kW
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
50 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
nein


