Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVRSE4003-B SOFT START COMPATTO PER MOTORE TRIFASE - RSE4003-B

KopierenKopieren
CARLO GAVAZZI - GAVRSE4003-B SOFT START COMPATTO PER MOTORE TRIFASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 3 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230...400 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 1.1 kW

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating - 50 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022133785

Artikelnummer

GAVRSE4003-B

Herstellernummer

RSE4003-B

Hersteller

GAV

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

3 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

230...400 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

1.1 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

50 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...480 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

nein

Soft starter, marca MICRO SWITCHES S.R.L., modello GAVRSE4003-B - SOFT START COMPATTO PER MOTORE TRIFASE