CARLO GAVAZZI - GAVRP1A23D5M1 MODULO STATICO DI INTERFACCIA-1 MODULO - RP1A23D5M1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Anzahl der Phasen - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 5 A
Packung
1 ST
EAN
8001021570642
Artikelnummer
GAVRP1A23D5M1
Herstellernummer
RP1A23D5M1
Hersteller
GAV
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
5 A
Relè allo Stato Solido per circuito stampato monofase. Dimensioni 25.4 x 43 x 10.5 (mm).
Ein CARLO GAVAZZI Produkt
Entdecken Sie die CARLO GAVAZZI-Serie


