Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVRM1A23A50 RELE STAT. MONOF.A PASS.DI ZERO - RM1A23A50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 50 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021570772

Artikelnummer

GAVRM1A23A50

Herstellernummer

RM1A23A50

Hersteller

GAV

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anzahl der Phasen:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

50 A

Relè a stato solido monofase, montaggio da retroquadro, indicazione a LED, protezione IP20, CA. Isolamento > 4000 Vrms. • Dimensioni (HxLxP): 58,2x44,8x28,8 mm • Varistore integrato.

CARLO GAVAZZI

Ein CARLO GAVAZZI Produkt

Entdecken Sie die CARLO GAVAZZI-Serie