CARLO GAVAZZI - GAVRHS45BD H/S SSR 1-PH X1 DIN 45X103X80MM BLK + SR - RHS45BD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 103 mm
Breite - 45 mm
Tiefe - 84 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Relè allo stato solido
Höhe:
103 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
84 mm
Kit dissipatore con adattatore guida DIN.


