Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVPUB02CT23 SOGLIA MIN E MAX 24,115,230 VCA-CON.UNDE - PUB02CT23

KopierenKopieren
CARLO GAVAZZI - GAVPUB02CT23 SOGLIA MIN E MAX 24,115,230 VCA-CON.UNDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsmessbereich 1 - 24...115 V

  • Spannungsmessbereich 2 - 115...230 V

  • Spannungsart des Messbereichs - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072733813

Artikelnummer

GAVPUB02CT23

Herstellernummer

PUB02CT23

Hersteller

GAV

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsmessbereich 1:

24...115 V

Spannungsmessbereich 2:

115...230 V

Spannungsart des Messbereichs:

AC

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite:

36 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

87 mm

Rele di controllo tensione, marca MICRO SWITCHES S.R.L., modello GAVPUB02CT23 - SOGLIA MIN E MAX 24 115 230 VCA-CON.UNDE