Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVPMT20RGT FOT. BARR. SN=20M RX SPDT PASSACAVO TIME

KopierenKopieren
CARLO GAVAZZI - GAVPMT20RGT FOT. BARR. SN=20M RX SPDT PASSACAVO TIME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 20000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768292251

Artikelnummer

GAVPMT20RGT

Herstellernummer

PMT20RGT

Hersteller

GAV

Max. Schaltabstand:

20000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

AC/DC

Gehäusebauform:

Quader

Mit Reflektor:

nein

Mit Zeitfunktion:

ja

Ausführung der Schaltfunktion:

Wechsler (NO/NC)

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Reaktionszeit:

20 ms

Umgebungstemperatur:

-25...55 °C

Lichtart:

Infrarotlicht

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

21.6...264 V

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schaltfrequenz:

20 Hz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10.8...264 V

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

25 mm

Höhe des Sensors:

65 mm

Länge des Sensors:

81 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

21.6...264 V

Wellenlänge des Sensors:

880 nm

Sensore fotoelettrico a riflessione, marca MICRO SWITCHES S.R.L., modello GAVPMT20RGT - FOT. BARR. SN 20M RX SPDT PASSACAVO TIME