CARLO GAVAZZI - GAVPC50CND10RP FOT. RIF. DIR. SN=1M RELE SPDT NO+NC CAV - PC50CND10RP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tastweite - 1000...1000 mm
Vorausfallmeldung - nein
Mit Zeitfunktion - nein
Max. Schaltabstand - 1000 mm
Max. Ausgangsstrom - 3000 mA
Packung
1 ST
EAN
8001021759795
Artikelnummer
GAVPC50CND10RP
Herstellernummer
PC50CND10RP
Hersteller
GAV
Tastweite:
1000...1000 mm
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Max. Schaltabstand:
1000 mm
Max. Ausgangsstrom:
3000 mA
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
17 mm
Höhe des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
50 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Reaktionszeit:
25 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
1 m
Schaltfrequenz:
20 Hz
Spannungsart:
AC/DC
Lichtart:
Infrarotlicht
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (IP):
IP67
Umgebungstemperatur:
-20...60 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...240 V


