Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVPA18ALD04TOSA FOT. RIF. DIRETTA SN=400MM M18 SCR NO CA - PA18ALD04TOSA

KopierenKopieren
CARLO GAVAZZI - GAVPA18ALD04TOSA FOT. RIF. DIRETTA SN=400MM M18 SCR NO CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 500 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 20...250 V

  • Max. Schaltabstand - 400 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022326019

Artikelnummer

GAVPA18ALD04TOSA

Herstellernummer

PA18ALD04TOSA

Hersteller

GAV

Max. Ausgangsstrom:

500 mA

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

20...250 V

Max. Schaltabstand:

400 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Spannungsart:

AC

Durchmesser Sensor:

18 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Lichtart:

Infrarotlicht

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Länge des Sensors:

70 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Reaktionszeit:

30 ms

Schaltfrequenz:

20 Hz

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Umgebungstemperatur:

-20...60 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

20...250 V

Fotocellule a riflessione diretta con campo di attivazione fino a 400mm regolabile. Indicazione di uscita a LED. Custodia M18 in Ottone nichelato e Luran. Modelli CA a SCR con uscita NA o NC completamente protetti. Immune alla luce ambiente. Versioni a cavo o connettore M12.