CARLO GAVAZZI - GAVMC3 SENSORE MAGNETICO RETTANGOLARE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusebauform - Quader
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...500 V
Schaltabstand - 0 mm
Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Packung
1 ST
EAN
8012463001687
Artikelnummer
GAVMC3
Herstellernummer
MC3
Hersteller
GAV
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0...500 V
Schaltabstand:
0 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Betätigung:
Magnet
Länge des Sensors:
37 mm
Schutzart (IP):
IP67
Breite des Sensors:
16 mm
Höhe des Sensors:
8.3 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
500 mA
Umgebungstemperatur:
-25...75 °C
Spannungsart:
AC


